曜日別特売

KHK リングギヤ

KHK リングギヤ - KHK(小原歯車工業)KHK リングギヤ - KHK(小原歯車工業)

・大型、大歯数のリングギヤです。・切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。

形状T1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
外径D(Φmm)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83428329SIR2-2002004.84460.12~0.2820
86,730
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428338SIR2.5-1201205.553550.14~0.3125
56,430
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428347SIR2-1201202.982860.12~0.2820
40,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428356SIR3-1201209.284240.15~0.3530
103,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428365SIR3-16016012.15440.15~0.3530
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428374SIR2.5-2002008.945550.14~0.3125
120,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする