曜日別特売

KHK ヘプコビヒン

KHK ヘプコビヒン - KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコビヒン - KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコビヒン - KHK(小原歯車工業)

・ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。・潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83426834LB-44C14コンパクト6.25717
3,530
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426850LB-44F16フランジ6.25734
3,530
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426859LB-25F6フランジ55.525
3,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426868LB-25C5コンパクト55.512
3,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする