曜日別特売

KHK スプラインジク

KHK スプラインジク - KHK(小原歯車工業)KHK スプラインジク - KHK(小原歯車工業)KHK スプラインジク - KHK(小原歯車工業)KHK スプラインジク - KHK(小原歯車工業)

・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。

バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
歯幅E(mm)
全長G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83428740SV25-250TB130.9220250
16,880
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428749SV17-170TA80.3135170
8,060
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428758SV20-200TA100.4165200
11,590
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
83428767SV30-300TB162270300
22,020
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする