KHK スプラインボス

KHK スプラインボス - KHK(小原歯車工業)KHK スプラインボス - KHK(小原歯車工業)KHK スプラインボス - KHK(小原歯車工業)

・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。・スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。

形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
外径D(Φmm)
歯幅E(mm)
許容トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83428776SVI25-55130.65538歯面強さ:12.8
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
83428785SVI30-651616545歯面強さ:22.6
5,430
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
83428794SVI20-45100.34530歯面強さ:6.08
3,080
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
83428810SVI17-4080.24025歯面強さ:3.38
2,430
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする