曜日別特売

KHK ラチェット ツメ

KHK ラチェット ツメ - KHK(小原歯車工業)KHK ラチェット ツメ - KHK(小原歯車工業)

・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。

形状T5タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83428697SRT4-C0.3818258098
4,360
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
83428706SRT2-C0.1312.5155567.5
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
83428715SRT2/3-C0.02863038
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
83428724SRT1-C0.05710123949
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする