KHK ヘプコリングレール

KHK ヘプコリングレール - KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコリングレール - KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコリングレール - KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコリングレール - KHK(小原歯車工業)

・摩擦の少ない構造・簡単で効率的な潤滑方法・リングレールとベアリングの遊びが少ない・あらゆる角度の平面で使用可能・取付け及び取付け誤差の調整が用意・リングレールの駆動装置場所を自由に設定・他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部

寸法M(mm)M8×1.25圧力角(°)Pa:20°内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
タイプ
モジュール
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83426615R25-255QZ:3021.2内歯車0.89×6
268,710
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426624R25-255PZ:3361.2外歯車0.89×6
268,710
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426640R25-159PZ:2160.77外歯車0.89×6
176,720
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426649R25-159QZ:1820.77内歯車0.89×6
176,720
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426658R44-468PZ:4925.1外歯車111×7
477,920
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426667R44-468QZ:4445.1内歯車111×7
477,920
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426676R44-612QZ:5886.7内歯車111×7
661,240
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426685R44-612PZ:6366.7外歯車111×7
661,240
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426694R25-351QZ:42216.5内歯車0.89×6
334,590
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83426710R25-351PZ:45616.5外歯車0.89×6
334,590
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする