曜日別特売

チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK

チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK - 近藤製作所

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。

タイプ3方爪シリーズCGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(kg)
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
最適把持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83313389CGK-1.5AS1.5AS1.974416150~400
90,000
85,500
94,050(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313407CGK-1.5AS-E40S11.5AS1.974416150~400
97,200
92,340
101,574(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313425CGK-1.5AS-E40S21.5AS1.974416150~400
104,400
99,180
109,098(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313416CGK-1.5AS-E41S11.5AS1.974416150~400
97,200
92,340
101,574(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313434CGK-1.5AS-E41S21.5AS1.974416150~400
104,400
99,180
109,098(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313276CGK-1.5AS-E45S11.5AS1.974416150~400
99,900
94,905
104,396(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313459CGK-1.5AS-E45S21.5AS1.974416150~400
109,800
104,310
114,741(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313310CGK-1AS1AS0.88251240~70
77,900
74,005
81,406(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313337CGK-1AS-E40S11AS0.88251240~70
85,100
80,845
88,930(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313364CGK-1AS-E40S21AS0.88251240~70
92,300
87,685
96,454(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313346CGK-1AS-E41S11AS0.88251240~70
85,100
80,845
88,930(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313380CGK-1AS-E41S21AS0.88251240~70
92,300
87,685
96,454(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313468CGK-1AS-E45S11AS0.88251240~70
87,800
83,410
91,751(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313398CGK-1AS-E45S21AS0.88251240~70
97,700
92,815
102,097(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313267CGK-2AS2AS2.974416150~300
92,200
87,590
96,349(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313285CGK-2AS-E40S12AS2.974416150~300
99,400
94,430
103,873(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313319CGK-2AS-E40S22AS2.974416150~300
106,600
101,270
111,397(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313294CGK-2AS-E41S12AS2.974416150~300
99,400
94,430
103,873(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313328CGK-2AS-E41S22AS2.974416150~300
106,600
101,270
111,397(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313450CGK-2AS-E45S12AS2.974416150~300
102,100
96,995
106,695(税込)
14日以内出荷
返品不可
83313355CGK-2AS-E45S22AS2.974416150~300
112,000
106,400
117,040(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする