ブロードウォッチ
直流安定化電源
セット内容
本体、電源ケーブル、リード線
入力
AC100V
表示精度
±1%
動作表示
3桁LED
動作温湿度範囲
温度: 0℃~40℃、相対湿度:80% RH(max) ※結露なきこと
リップルノイズ
CV≦10mV(RMS) CC≦20mA(RMS)
内容量
1個
注意
※・ 発熱による損傷を避けるため、接続ケーブルの銅線が十分に固定されていることを確認してください。
※(緩んでいると接触抵抗が増加し、端子が焼損する可能性があります。)
※・ 電源投入時は2~3秒のバッファがあり、電源オフ時も1~2秒のバッファがあります。
※頻繁に電源の ON/OFF を繰り返すと本製品の寿命が短くなりますのでご注意ください。
※・ リップル率を低減し、電源を安全にご使用いただくために、GND 端子を「+」端子または「-」端子のいずれかに接続してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83524965
DCREG-1502
約145×170×130(突起部除く)
約1050
0~15
2
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
83524974
DCREG-3010
約145×260×130(突起部除く)
約1740
0~30
10
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください