クリーナーグッズ収納

クリーナーグッズ収納 - クロシオクリーナーグッズ収納 - クロシオクリーナーグッズ収納 - クロシオクリーナーグッズ収納 - クロシオクリーナーグッズ収納 - クロシオクリーナーグッズ収納 - クロシオクリーナーグッズ収納 - クロシオクリーナーグッズ収納 - クロシオ

掃除用具や生活用品のストックをまとめてすっきり収納できます!
扉を閉めれば生活感を隠せてスッキリ。組立時に「左開き」か「右開き」をお選びいただけます。地板下には約15cmのスペースがあり、ロボット掃除機が入ります。
可動棚1枚付で、収納物に合わせて高さを変えられます。
便利な2口コンセント付き。天板には配線穴がありますので、充電もできます。
掃除道具を1ヶ所にまとめて収納できるので、リビングに置けばすぐに使えて便利。

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、プリント紙化粧繊維板質量(kg)約28.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×42×140内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体8357749025236
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体8357749925233
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする