曜日別特売

モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ

モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ - SMC

FDA/食品衛生法適合材料
NSF-H1グレード食品用グリース
外装抗菌
HACCP等衛生管理に貢献
FSSC22000認証取得に貢献
抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上

仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(5.39MB)取扱説明書:取扱説明書(1.14MB)
全30種類を絞り込む
質量(kg)
ボディサイズ
管接続口径
流れ方向
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ボディサイズ
管接続口径
定格流量(L/min)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83588866HF2-BAC40A-021.02401/4800(ANR)左→右
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588875HF2-BAC40A-02-R1.02401/4800(ANR)右→左
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588884HF2-BAC40A-031.02403/8800(ANR)左→右
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588900HF2-BAC40A-03-R1.02403/8800(ANR)右→左
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588909HF2-BAC40A-041.02401/2800(ANR)左→右
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588918HF2-BAC40A-04-R1.02401/2800(ANR)右→左
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588927HF2-BAC40A-N021.02401/4800(ANR)左→右
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588936HF2-BAC40A-N02-R1.02401/4800(ANR)右→左
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588945HF2-BAC40A-N031.02403/8800(ANR)左→右
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588954HF2-BAC40A-N03-R1.02403/8800(ANR)右→左
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588970HF2-BAC40A-N041.02401/2800(ANR)左→右
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588979HF2-BAC40A-N04-R1.02401/2800(ANR)右→左
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588988HF2-BAC40A-F021.02401/4800(ANR)左→右
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83588997HF2-BAC40A-F02-R1.02401/4800(ANR)右→左
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589006HF2-BAC40A-F031.02403/8800(ANR)左→右
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589015HF2-BAC40A-F03-R1.02403/8800(ANR)右→左
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589024HF2-BAC40A-F041.02401/2800(ANR)左→右
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589040HF2-BAC40A-F04-R1.02401/2800(ANR)右→左
57,090
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589049HF2-BAC30A-020.6301/4400(ANR)左→右
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589058HF2-BAC30A-02-R0.6301/4400(ANR)右→左
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589067HF2-BAC30A-030.6303/8400(ANR)左→右
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589076HF2-BAC30A-03-R0.6303/8400(ANR)右→左
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589085HF2-BAC30A-N020.6301/4400(ANR)左→右
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589094HF2-BAC30A-N02-R0.6301/4400(ANR)右→左
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589110HF2-BAC30A-N030.6303/8400(ANR)左→右
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589119HF2-BAC30A-N03-R0.6303/8400(ANR)右→左
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589128HF2-BAC30A-F020.6301/4400(ANR)左→右
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589137HF2-BAC30A-F02-R0.6301/4400(ANR)右→左
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589146HF2-BAC30A-F030.6303/8400(ANR)左→右
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
83589155HF2-BAC30A-F03-R0.6303/8400(ANR)右→左
39,880
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする