曜日別特売

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series - SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series - SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series - SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series - SMC

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による)
排気エアを再利用して駆動
工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要簡単設置
作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)
充てん時間最大50%短縮
作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)
垂直水平取付が可能
既存製品(VBAシリーズ)と取付互換

増圧比1.7倍(固定)出口圧力(MPa)0.3~1.2使用流体空気取付姿勢水平、垂直保証耐圧力(MPa)1.8入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(4.63MB)
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)(ANR)
管接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83586574VBAE20-04B10001/2(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
80,850
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83586590VBAE20-F04B10001/2(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
80,850
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586599VBAE20-N04B10001/2(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
80,850
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586608VBAE20-04G10001/2(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
82,230
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83586617VBAE20-F04G10001/2(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
82,230
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586626VBAE20-N04G10001/2(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
82,230
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586635VBAE20-04BDG10001/2(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
91,080
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586644VBAE20-F04BDG10001/2(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
91,080
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586660VBAE20-N04BDG10001/2(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
91,080
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586669VBAE20-04BE10001/2(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
82,170
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586678VBAE20-F04BE10001/2(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
82,170
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586687VBAE20-N04BE10001/2(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
82,170
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586696VBAE20-04D10001/2(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
88,720
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586705VBAE20-F04D10001/2(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
88,720
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586714VBAE20-N04D10001/2(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
88,720
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586730VBAE10-02DG2301/4(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
54,620
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586739VBAE10-F02DG2301/4(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
54,620
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586748VBAE10-N02DG2301/4(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
54,620
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586757VBAE20-04EG10001/2(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
83,550
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586766VBAE20-F04EG10001/2(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
83,550
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586775VBAE20-N04EG10001/2(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
83,550
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586784VBAE10-022301/4(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83586800VBAE10-F022301/4(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
47,030
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586809VBAE10-N022301/4(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
47,030
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586818VBAE10-02G2301/4(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83586827VBAE10-F02G2301/4(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
48,900
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586836VBAE10-N02G2301/4(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
48,900
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586845VBAE20-04BG10001/2(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
82,720
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83586854VBAE20-F04BG10001/2(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
82,720
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586870VBAE20-N04BG10001/2(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
82,720
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586879VBAE10-02E2301/4(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
48,130
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586888VBAE10-F02E2301/4(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
48,130
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586897VBAE10-N02E2301/4(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
48,130
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586906VBAE20-0410001/2(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
80,360
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83586915VBAE20-F0410001/2(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
80,360
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586924VBAE20-N0410001/2(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
80,360
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586940VBAE10-02EG2301/4(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
50,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586949VBAE10-F02EG2301/4(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
50,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586958VBAE10-N02EG2301/4(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
50,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586967VBAE20-04BEG10001/2(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
84,040
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586976VBAE20-F04BEG10001/2(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
84,040
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586985VBAE20-N04BEG10001/2(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
84,040
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586994VBAE20-04DG10001/2(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
90,590
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83587010VBAE20-F04DG10001/2(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
90,590
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83587019VBAE20-N04DG10001/2(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
90,590
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83587028VBAE10-02D2301/4(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
52,750
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83587037VBAE10-F02D2301/4(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
52,750
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83587046VBAE10-N02D2301/4(IN/OUTポート)NPT、(ゲージポート)Rc10(1/4基準)1.2
52,750
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83587055VBAE20-04E10001/2(IN/OUTポート)Rc、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
81,680
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83587064VBAE20-F04E10001/2(IN/OUTポート)G、(ゲージポート)Rc20(3/8基準)5
81,680
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする