日本オイルポンプ
オーブマークモータ ORB-M
NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。
軽量(メーカー従来比50%)で耐久性にも優れている。
コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。
質量(kg)
モータ3.6
サイズ
44
フランジ
2ボルトフランジ
定格圧力(MPa)
10.5
寸法L1(mm)
132.6
最大流量(L/min)
30
最大出力トルク(N・m)
75.3
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
548
最高圧力(MPa)
14
定格流量(L/min)
30
幅L(mm)
ロータ21.1
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
44.5
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
7
ポート径
Rc3/8
定格出力トルク(N・m)
56.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83606847
ORB-M-44-2P
¥
92,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません