ボルト落下防止用ハンドカバー

ボルト落下防止用ハンドカバー - GRIPPSボルト落下防止用ハンドカバー - GRIPPSボルト落下防止用ハンドカバー - GRIPPSボルト落下防止用ハンドカバー - GRIPPSボルト落下防止用ハンドカバー - GRIPPSボルト落下防止用ハンドカバー - GRIPPS

作業者の手を保護し、カバー内部よりナットやボルトを取り付けたり外したりできます。丈夫なナイロン製です。2つの耐荷重ストラップコネクターがあります。ベルクロで手首に固定できます。

用途手の周辺を保護しながらボルトの取り付け、取り外しに幅(cm)11長さ(cm)13高さ(cm)25耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605124H021051125
23,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする