曜日別特売

リフティングバッグ (バックパック)

リフティングバッグ (バックパック) - GRIPPSリフティングバッグ (バックパック) - GRIPPSリフティングバッグ (バックパック) - GRIPPSリフティングバッグ (バックパック) - GRIPPSリフティングバッグ (バックパック) - GRIPPSリフティングバッグ (バックパック) - GRIPPSリフティングバッグ (バックパック) - GRIPPSリフティングバッグ (バックパック) - GRIPPS

耐切創規格のANSI/ISEA 121-2018準拠にアップグレードしました。このアップグレードで信頼のできる強度の高い工具カバンとしての位置づけを高めました。レールや足場に取り付けるための耐荷重取り付けストラップを装備しています。耐水性のある1000Dターポリンです。透明な TPU 素材のトップクロージャです。2つのスライダーを備えた防水ジッパーには、大きなTハンドルプルが付いています。工具を整理する収納ケース、ポケット、ストラップ付きです。動きが制限される場所でハシゴに上る際に理想的なサイズです。

用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ幅(mm)310高さ(mm)470長さ(cm)13耐荷重(N)196.133最大荷重(kg)20内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605036H01141
61,800
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする