H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036

H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036
H01141 リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS 83605036

リフティングバッグ (バックパック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
83605036
品番
H01141
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

耐切創規格のANSI/ISEA 121-2018準拠にアップグレードしました。このアップグレードで信頼のできる強度の高い工具カバンとしての位置づけを高めました。レールや足場に取り付けるための耐荷重取り付けストラップを装備しています。耐水性のある1000Dターポリンです。透明な TPU 素材のトップクロージャです。2つのスライダーを備えた防水ジッパーには、大きなTハンドルプルが付いています。工具を整理する収納ケース、ポケット、ストラップ付きです。動きが制限される場所でハシゴに上る際に理想的なサイズです。

用途
高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ
幅(mm)
310
高さ(mm)
470
長さ(cm)
13
耐荷重(N)
196.133
最大荷重(kg)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする