アークランズ
18-8ステンレスたこやき返し 先平タイプ
用途
たこやきを作る際に
仕様
先端が丸めてあるので安心して使用可能
材質
金具:18-8ステンレス鋼、桂:ステンレス鋼、柄:天然木
色
ウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83696937
PR1897
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください