Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 450 mm

Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 450 mm - Banner
仕様
センサーのスタイル = 円柱型
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 450 mm
出力タイプ = PNP
スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 25 mA
応答時間 = 600 μs
動作温度 Min = -20℃
代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83705800QS18VP6DQ8
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする