曜日別特売

Banner 光ファイバセンサ SM312F, IP67, 10 → 30 V dc

Banner 光ファイバセンサ SM312F, IP67, 10 → 30 V dc - Banner

発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。

仕様出力タイプ = NPN、PNP、光ファイバのタイプ = ガラス、応答時間 = 1 ms、ライトソース = 赤外線LED、電気的接続 = ケーブル、応答周波数 = 500 Hz、IP保護等級 = IP67、材質 = 強化熱可塑PET、電源電圧 = 10 → 30 V dc、長さ = 30.7mm、幅 = 12.2mm、動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83706527SM312F
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする