Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m - Banner

発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。

仕様センサーのスタイル = ブロック形、検出タイプ = 逆反射型、検出範囲 = 5 m、出力タイプ = NPN/PNP、電気的接続 = 4ピンコネクタ、最大DC電圧 = 30V、ライトソース = LED、IP保護等級 = IP67、電流 Max = 150 mA、応答時間 = 1 ms、動作温度 Min = -20℃、代表規格 = CE Certified, CSA CertifiedRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83706536SM312LVQD
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする