Banner 光ファイバセンサ PIT46U

Banner 光ファイバセンサ PIT46U - Banner

プラスチック製の光ファイバは、ガラス製の光ファイバよりも経済的なオプションで、適切な環境で閉鎖された区域との間での光電センサの配管に最適です。各種の感知ヘッドや直径の異なるファイバ芯線から選択できるので、多数の用途に最適です。小さな物体の検出に最適 反復的な屈曲や折り曲げに耐える 単体又は分岐スタイルを用意 手の届きにくい場所でより柔軟に使用できるようにするためにオプションのDURA-BEND(TM)ファイバを用意、標準のプラスチック製の光ファイバを過度に折り曲げることで発生しやすい性能の低下は発生しない 0.25、0.50、0.75、1.0及び1.5 mmのコア直径を用意 動作温度範囲: -3 +70 (特に記載のない場合)

仕様光ファイバのタイプ = プラスチック、接続方式 = M2.5, M4、材質 = ポリエチレン、長さ = 2.011m、動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83697874PIT46U
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする