曜日別特売

迷彩エアーコンディションベスト LLサイズ グレー

迷彩エアーコンディションベスト LLサイズ グレー - ヒロ・コーポレーション迷彩エアーコンディションベスト LLサイズ グレー - ヒロ・コーポレーション迷彩エアーコンディションベスト LLサイズ グレー - ヒロ・コーポレーション迷彩エアーコンディションベスト LLサイズ グレー - ヒロ・コーポレーション迷彩エアーコンディションベスト LLサイズ グレー - ヒロ・コーポレーション迷彩エアーコンディションベスト LLサイズ グレー - ヒロ・コーポレーション迷彩エアーコンディションベスト LLサイズ グレー - ヒロ・コーポレーション迷彩エアーコンディションベスト LLサイズ グレー - ヒロ・コーポレーション
セット内容本体×1、ファン×2、取扱説明書材質ファン:ABSグレーサイズLL質量(g)ベスト160/ファンユニット130タイプ給電口:USB電源モバイルバッテリー(別売)胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46着丈(cm)69風量風量モード(5000mAhにおける使用時間の目安)弱:約8時間、中:約7時間、強:約6時間RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)推奨170-180内容量1箱(12枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83711725HDL-8712
オープン
47,990
52,789(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする