曜日別特売

12ビット D/Aコンバータ Microchip

12ビット D/Aコンバータ Microchip - MICROCHIP

MCP4821/4822シリーズ12ビットD/Aコンバータ

仕様
アーキテクチャ = レジスタストリング
分解能 = 12ビット
フルスケールエラー = ±2%FSR
全非線形エラー = 12LSB
DACチャンネル数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8
最大セトリング時間 = 4.5μs
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)
出力極性 = バイポーラ
基準電圧 = 内部
標準シングル供給電圧 = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃mm
MCP4821/4822シリーズ12ビットD/Aコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83702494MCP4821-E/MS
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする