曜日別特売

Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, CDSOT23-SRV05-4

Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, CDSOT23-SRV05-4 - BOURNS
仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 15V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 30A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.05mm
Bourns Electronics ESDプロテクタ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83702686CDSOT23-SRV05-4
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする