Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03S
- 仕様
- 方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 7V
最小ブレークダウン電圧 = 4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 43A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm
テスト電流 = 1mA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















