曜日別特売
CDSOD323-T03S Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03S BOURNS 83708950

Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03SCDSOD323-T03S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
83708950
品番
CDSOD323-T03S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 7V
最小ブレークダウン電圧 = 4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 43A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm
テスト電流 = 1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする