Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05S
ポータブル通信、コンピューティング、及びビデオ機器メーカーは、半導体産業に、益々小さい電子部品を開発するよう求めています。Bournsは、SOD323パッケージサイズフォーマットで、サージ及びESD保護用途向けの過渡電圧サプレッサダイオードを提供しています。過渡電圧サプレッサシリーズは、単一方向又は双方向の構成で、3 V → 36 Vの電圧タイプを選択できます。BournsRチップダイオードは、標準ピックアンドプレース機器での取り扱いが簡単です。また、平らな構造をしているので、転がりを最小限に抑えることができます。
- 仕様
- 方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 9.8V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 42A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
サージ電流レーティング = 24A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















