ポータブル通信、コンピューティング、及びビデオ機器メーカーは、半導体産業に、益々小さい電子部品を開発するよう求めています。Bournsは、SOD323パッケージサイズフォーマットで、サージ及びESD保護用途向けの過渡電圧サプレッサダイオードを提供しています。過渡電圧サプレッサシリーズは、単一方向又は双方向の構成で、3 V → 36 Vの電圧タイプを選択できます。BournsRチップダイオードは、標準ピックアンドプレース機器での取り扱いが簡単です。また、平らな構造をしているので、転がりを最小限に抑えることができます。