Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C ~ 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定