曜日別特売

Bourns リードインダクタ, 1.5 mH, 430mA, スルーホール, RLB9012-152KL

Bourns リードインダクタ, 1.5 mH, 430mA, スルーホール, RLB9012-152KL - BOURNS

Bourns Electronics ラジアルインダクタは、電源、 DC/DC コンバータ、又は一般的な用途に使用される、 1.0 μ H → 47 mH のインダクタンス範囲で動作します。定格電流でのインダクタンス降下: 5 % 動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様
インダクタンス = 1.5 mH
最大直流電流 = 430mA
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 0.1
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.1MHz
シリーズ = RLB9012
最小品質ファクター = 15
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83699588RLB9012-152KL
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする