曜日別特売

切断砥石”デルタカット”(オフセット型)

切断砥石”デルタカット”(オフセット型) - NRS

ポイントがお得な小箱25枚入りタイプです。
面一(ツライチ)切断ができるオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味です。

用途金属全般、小径丸棒、パイプ、鋼材、角材、トタンなどの切断に。トラスコ品番263-0934粒度60(#)砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14200硬度S最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107刃厚(mm)1適合材金属全般、小径丸棒、パイプ、鋼材、角材、トタンなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83718664DCT1071NX60S25
5,975
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83718664DCT1071NX60S2509202182DCT1071NX60SDCT1071NX60S25 切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン 09202182切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)ニューレジストン1箱(10枚)
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする