iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン

iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン - OtterBOXiPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン - OtterBOXiPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン - OtterBOXiPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン - OtterBOXiPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン - OtterBOXiPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン - OtterBOXiPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン - OtterBOXiPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン - OtterBOX
その他ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafeNavy Captain (ブルー)質量(g)38.99タイプケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.07×12.14×152.89対応機種iPhone 13保証期間1年間特性耐衝撃耐衝撃DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8371213677-85617
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする