タカハラコーポレーション
ビバスーパーラインテープ
傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。
長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。
剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
用途
各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。
トラスコ品番
436-4249
材質
基材:PET
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.3
色
黄
長さ(m)
20
主な用途
各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に
使用場所
屋内
特性
超耐久
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717350
LTL100YE
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください