シモン
防火手袋(防水タイプ) KG-190BK
2017年ガイドライン適合の防火手袋です。
用途
消防・災害活動用。
トラスコ品番
250-3347
材質
手のひら部・甲部:アラミド繊維Wニット
厚さ(mm)
25
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
防火、防水
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83713265
KG190BK-L
¥
20,420
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください