ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 スリムタイプ
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途
門扉や出入口用扉など。
トラスコ品番
849-6431
材質
枠:SUS304、車輪:SUS303
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
11
取付高H(mm)
54
取付穴径P(mm)
6.5
取付ピッチ(mm)
85
許容荷重(daN)
49
取付座A(mm)
110
取付座B(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715636
JKS-0502
¥
8,540
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください