フジトク
径違い6角ニップル
用途
油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。
トラスコ品番
112-0111
材質
炭素鋼
ねじ
R3/4×R3/8
呼び径(B)
3/4×3/8
最高使用圧力(MPa)
12
使用流体
油 水 空気
呼び径(A)
20×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715600
6N-PT-20AX10A
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください