NOTRAX
疲労軽減マット バブルソフトレッド ブラック&イエロー
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。
DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。
端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途
工場などでの立ち作業に。
トラスコ品番
511-7009
材質
微孔質ビニル
長さ(mm)
1800
幅(mm)
600
厚さ(mm)
12.7
色
ブラック&イエロー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716747
417S0026BY
¥
19,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください