曜日別特売

耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)

耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル) - GranberG

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。
手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。
夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。

用途
溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
トラスコ品番553-9376材質繊維部: Typhoon(R)(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グリーンサイズL規格【EN388 2016】4X42DP入数(双)1機能耐油性、耐切創性、耐衝撃全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐切創性X/D内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83716738115.9007N09
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする