グーリング
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 汎用
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717070
223 14.000
181-1929
107
54
14
¥
7,760
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
83717079
223 3.000
181-0371
46
16
3
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
83717088
223 7.140
180-7153
74
34
7.14
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください