ハマイ
黄銅製フルボアボールバルブ 黄銅鍛造材
大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。
鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途
水・油・ガス用。
材質
黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)
-10~120
接続
Rc×Rc
最高許容圧力(MPa)
1.96
適合流体
水・油・ガス等
ハンドル長D(mm)
90
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83713868
HBS-50-10Rc
216-2745
50
50
10
3/8
¥
6,310
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713877
HBS-50-15Rc
216-2743
65
55
15
1/2
¥
6,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材