曜日別特売

ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)

ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) - ハマイステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) - ハマイ

ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。
Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。
炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713990RSS-31-08Rc245-1711563971/4
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713999RSS-31-10Rc245-1709563973/8
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714008RSS-31-15Rc245-17086645101/2
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714017RSS-31-20Rc245-17107953.5163/4
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
83714026RSS-31-25Rc245-17129056211
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする