ハマイ
黄銅製フルボアボールバルブ
大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
用途
水・油・ガス用。
材質
黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)
-10~120
接続
Rc×Rc
最高許容圧力(MPa)
1.96
適合流体
水・油・ガス等
ハンドル長D(mm)
120
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83713886
HBS-50-20Rc
216-2752
75
60
20
3/4
¥
9,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713895
HBS-50-25Rc
216-2756
85
65
25
1
¥
12,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材