曜日別特売

黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)

黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) - ハマイ黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) - ハマイ黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) - ハマイ黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) - ハマイ

ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。
蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。

用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713816BBS-77-08Rc216-2696403051/4
2,110
1,498
1,648(税込)
当日出荷
83713825BBS-77-10Rc216-269144.5337.53/8
2,570
1,798
1,978(税込)
当日出荷
83713834BBS-77-15Rc216-269054.53591/2
3,160
2,198
2,418(税込)
当日出荷
83713850BBS-220-25Rc216-26847554161
6,100
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする