ハマイ
黄銅製ボールバルブ(レバー)
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。
操作しやすいレバーハンドルを採用しました。
用途
水・油・ガス用。
材質
黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
接続
RC×RC
最高許容圧力(MPa)
1.96
適合流体
水・油・ガス等
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83713764
BBS-01-08Rc
216-2697
40
31
5
1/4
¥
2,110
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
83713780
BBS-01-10Rc
216-2688
44.5
40
7.5
3/8
¥
2,570
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
83713789
BBS-01-15Rc
216-2682
54.5
42
9
1/2
¥
3,160
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713798
BBS-01-20Rc
216-2680
61
51
12.5
3/4
¥
4,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713807
BBS-01-25Rc
216-2681
75
55
16
1
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材