本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ

本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ - ハマイ本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ - ハマイ

最高200℃までの高温に対応した、本格的スチーム用の黄銅製ボールバルブです。
長時間使用に対する高耐久設計で、断熱・保温材の巻きやすいロングネックを採用しています。
各種生産設備・工場設備などの蒸気用配管に最適です。

用途蒸気用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~200(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.47適合流体蒸気ハンドル長D(mm)120バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713904RBS-77-15Rc219-6369626211.51/2
15,760
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713920RBS-77-20Rc219-63657566153/4
18,370
15,980
17,578(税込)
当日出荷
83713929RBS-77-25Rc219-63578570201
24,940
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする