低圧スチーム用ボールバルブ

低圧スチーム用ボールバルブ - ハマイ

最高180℃までの高温に対応した、低圧スチーム用の黄銅製ボールバルブです。
作業性に優れた六角形のボディを採用しています。
ボールバルブ全体がコンパクト設計となっているため、設置スペースが限られる狭所での配管に最適です。

用途蒸気用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体蒸気バルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713938BBS-216-08Rc219-6343403151/4
3,430
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713947BBS-216-10Rc219-636344.5407.53/8
3,830
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713956BBS-216-15Rc219-636254.54291/2
4,340
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713965BBS-216-20Rc219-6349615112.53/4
5,660
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713974BBS-216-25Rc219-63417555161
8,020
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする