曜日別特売

黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)

黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) - ハマイ黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) - ハマイ

ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番216-2694材質黄銅(C3771)全長(mm)61高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)12.5呼び径(B)3/4接続RC×RC呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル形状蝶ハンドル適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)61呼び径(Φmm)27.2ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713859BBS-220-20Rc
4,270
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする