日本緑十字社
熱中症予防対策商品
熱伝導率が高く吸水性・放湿性に優れ、汗の拡散・蒸発を促進させます。
ひんやり感が気持ち良い天然竹糸ならではの優しく、滑らかな肌触りの良さがあります。
用途
熱中症予防対策に。
素材
レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸
色
ブラック
トラスコ品番
107-2583
長さ(cm)
30
特性
熱伝導率、吸水性・放湿性、ひんやり感
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83718646
375073
30
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください