SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
三価ブラック仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717964
W00005010060000004
1箱(800個)
257-9494
1.2
6.6
M6
17
¥
22,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
83717980
W00005010080000004
1箱(400個)
257-9484
1.6
9
M8
23
¥
13,148
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
83718025
W00005010160000004
1箱(40個)
257-9517
3.2
18
M16
45
¥
6,560
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください