フクハラ
マグトラップ
ドレン自動排水器です。
バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。
電源不要のため省エネです。
用途
エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。
ドレン自動排水器。
トラスコ品番
423-2438
幅(mm)
109
接続口径
本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ
高さ(mm)
166
奥行(mm)
135
使用圧力(MPa)
0.01~1.5
使用流体
エアフィルタードレン
流体温度(℃)
-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出量(cm
3
/回)
100
コンプレッサー(kW)
適合:150以下
接続対象
エアフィルター
排出量(L/min)
ドレン:2.3(0.7MPa時)
内容量
1台
注意
※垂直に取付してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715584
MFT215E
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください