曜日別特売

セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし

セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし - ミドリ安全セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし - ミドリ安全セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし - ミドリ安全セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし - ミドリ安全セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし - ミドリ安全セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし - ミドリ安全

通気孔の無い密閉タイプです。
ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。
ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。
顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。
高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。
メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。

付属品専用ポーチトラスコ品番526-0588材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック/ブルーグリーン機能UVカット/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9内容量1個
注意
※パーツを外すことで通気孔ありにすることもできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83716004VG-505F-NV
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする